Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro-Measurements Dehnungsmessstreifen aus STC06 Stahl ±5%, 350Ω, Linear


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2236479
Hersteller:
     Micro-Measurements
Herst.-Nr.:
     MMF404527
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnungsmesssensor
Dehnungsmessstreifen
Folienmessstreifen
Messstreifen
Messkraft-/Last-Bereich = ±5%
Dehnungswiderstand = 350Ω
Anschlusstyp = Linear
Gehäusematerial = STC06 Stahl
Breite = 2.54mm
Betriebstemperatur min. = -50°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

Die Serie Micro Measurements besteht aus linearem Dehnungsmessgerät mit vormontierten Anschlussdrähten zur Messung der Belastung und Kraft eines Gegenstands. Diese sind speziell für Anwendungen mit Wassereinwirkung geeignet. Die W2A-Dehnungsmessstreifen basieren auf der CEA-Serie mit Option P2 vormontierten Kabeln und sind vollständig mit einer Silikongummibeschichtung umschlossen und bis zu 1 Meter Wassertiefe, 30 Minuten Dauer, getestet.Dehnungsmessstreifen eignen sich für die Messung von statischen und dynamischen Anwendungen Zuverlässige, vertrauenswürdige Messwerte Klare Fluchtungsmarken
Weitere Informationen:
Messkraft-/Last-Bereich:
±5%
Dehnungswiderstand:
350Ω
Anschlusstyp:
Linear
Gehäusematerial:
STC06 Stahl
Breite:
2.54mm
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: dehnungsmessstreifen, 2236479, Automation, Sensoren, Micro-Measurements, MMF404527, Automation & Control Gear, Sensors, Strain Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,31*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 43,462* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 278,65*
€ 331,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 269,66*
€ 320,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 251,44*
€ 299,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 233,74*
€ 278,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 217,31*
€ 258,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.