Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro-Measurements Dehnungsmessstreifen aus STC06 Stahl ±5%, 350Ω, 2-Element-T-Rosette


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2236478
Hersteller:
     Micro-Measurements
Herst.-Nr.:
     MMF404489
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnungsmesssensor
Dehnungsmessstreifen
Folienmessstreifen
Messstreifen
Messkraft-/Last-Bereich = ±5%
Dehnungswiderstand = 350Ω
Anschlusstyp = 2-Element-T-Rosette
Gehäusematerial = STC06 Stahl
Breite = 7.37mm
Betriebstemperatur min. = -75°C
Betriebstemperatur max. = +175°C

Die Micro Measurements Serie besteht aus einer 2-Element-T-Rosetten-Dehnungsmesslehre mit Lötösen. Diese 90°-T-Rosette mit zwei Elementen ist am besten für den universellen Einsatz geeignet.Dehnungsmessstreifen eignen sich für die Messung von statischen und dynamischen Anwendungen Zuverlässige, vertrauenswürdige Messwerte Klare Fluchtungsmarken
Weitere Informationen:
Messkraft-/Last-Bereich:
±5%
Dehnungswiderstand:
350Ω
Anschlusstyp:
2-Element-T-Rosette
Gehäusematerial:
STC06 Stahl
Breite:
7.37mm
Betriebstemperatur min.:
-75°C
Betriebstemperatur max.:
+175°C
Weitere Suchbegriffe: dehnungsmessstreifen, 2236478, Automation, Sensoren, Micro-Measurements, MMF404489, Automation & Control Gear, Sensors, Strain Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,84*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 71,968* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 438,21*
€ 521,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 431,92*
€ 513,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 405,11*
€ 482,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 380,91*
€ 453,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 359,84*
€ 428,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.