Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro-Measurements Dehnungsmessstreifen aus STC06 Stahl ±5%, 350Ω, Linear


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2236476
Hersteller:
     Micro-Measurements
Herst.-Nr.:
     MMF404325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnungsmesssensor
Dehnungsmessstreifen
Folienmessstreifen
Messstreifen
Messkraft-/Last-Bereich = ±5%
Dehnungswiderstand = 350Ω
Anschlusstyp = Linear
Gehäusematerial = STC06 Stahl
Breite = 2.54mm
Betriebstemperatur min. = -75°C
Betriebstemperatur max. = +175°C

Die Serie Micro Measurements besteht aus linearem Dehnungsmessgerät mit Kupferlötlaschen zur Messung der Belastung und Kraft eines Gegenstands. Diese sind speziell für Anwendungen mit Wassereinwirkung geeignet. Die W2A-Dehnungsmessstreifen basieren auf der CEA-Serie mit Option P2 vormontierten Kabeln und sind vollständig mit einer Silikongummibeschichtung umschlossen und bis zu 1 Meter Wassertiefe, 30 Minuten Dauer, getestet.Dehnungsmessstreifen eignen sich für die Messung von statischen und dynamischen Anwendungen Zuverlässige, vertrauenswürdige Messwerte Klare Fluchtungsmarken
Weitere Informationen:
Messkraft-/Last-Bereich:
±5%
Dehnungswiderstand:
350Ω
Anschlusstyp:
Linear
Gehäusematerial:
STC06 Stahl
Breite:
2.54mm
Betriebstemperatur min.:
-75°C
Betriebstemperatur max.:
+175°C
Weitere Suchbegriffe: dehnungsmessstreifen, 2236476, Automation, Sensoren, Micro-Measurements, MMF404325, Automation & Control Gear, Sensors, Strain Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,72*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 19,744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 129,36*
€ 153,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 127,68*
€ 151,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,81*
€ 143,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 109,79*
€ 130,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,72*
€ 117,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.