Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interroll PVC Transportrolle Ø 50mm x 400mm, Federbelastet Spindel 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2235602
Hersteller:
     Interroll
Herst.-Nr.:
     11ELSAAJAC - 400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
interroll förderrolle
Rollenlänge = 400mm
Rollendurchmesser = 50mm
Rohrmaterial = PVC
Spindelgröße = 10mm
Innere Rahmenbreite = 410mm
Spindelform = Rund
Befestigungstyp = Federbelastet
Spindelmaterial = Stahl
Gesamtlänge = 430mm

50 mm Durchmesser. PVC-Rollen bieten Geräuschisolierung, Widerstand gegenüber Chemikalien und Korrosion, Stoßfestigkeit und geringere Neigung zu Abrieb. Sie sind leichtgewichtig und leicht zu reinigen. Diese sind mit Wälzlagern ausgestattet und haben federbelastete Spindeln. Sie sind wahlweise erhältlich mit drei Durchmessern und einer breiten Auswahl an Längen, um die meisten Bandtransport-Anforderungen zu erfüllen. Runde Spindeln
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
400mm
Rollendurchmesser:
50mm
Rohrmaterial:
PVC
Spindelgröße:
10mm
Innere Rahmenbreite:
410mm
Spindelform:
Rund
Befestigungstyp:
Federbelastet
Spindelmaterial:
Stahl
Gesamtlänge:
430mm
Weitere Suchbegriffe: förderrolle, 2235602, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Fördertechnik-Komponenten, Transportrollen, Interroll, 11ELSAAJAC400, Engineering Materials & Industrial Hardware, Conveyor Components, Conveyor Rollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.