Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2234943
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18SP102SH1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Gehäusetyp = 0603
Impedanz bei 25 MHz = 647Ω
Impedanz bei 50 MHz = 876Ω
Impedanz bei 100 MHz = 1000Ω
Impedanz bei 300 MHz = 668Ω
Impedanz bei 1 GHz = 202Ω
Typ = SMD-Ferritperlen
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0603
Impedanz bei 25 MHz:
647Ω
Impedanz bei 50 MHz:
876Ω
Impedanz bei 100 MHz:
1000Ω
Impedanz bei 300 MHz:
668Ω
Impedanz bei 1 GHz:
202Ω
Typ:
SMD-Ferritperlen
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Weitere Suchbegriffe: 2234943, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLM18SP102SH1D, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3186
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0469*
€ 0,1801*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,70*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 1,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 280,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.