Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, 0201, 0.6 x 0.3 x 0.3mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2234848
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM03HG601SH1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
smd ferrit murata
Gehäusetyp = 0201
Impedanz bei 25 MHz = 398Ω
Impedanz bei 50 MHz = 497Ω
Impedanz bei 100 MHz = 600Ω
Impedanz bei 300 MHz = 850Ω
Impedanz bei 1 GHz = 1000Ω
Typ = SMD-Ferritperlen
Abmessungen = 0.6 x 0.3 x 0.3mm
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0201
Impedanz bei 25 MHz:
398Ω
Impedanz bei 50 MHz:
497Ω
Impedanz bei 100 MHz:
600Ω
Impedanz bei 300 MHz:
850Ω
Impedanz bei 1 GHz:
1000Ω
Typ:
SMD-Ferritperlen
Abmessungen:
0.6 x 0.3 x 0.3mm
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit, 2234848, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLM03HG601SH1D, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,102*
€ 0,131*
2 Tage
4450
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0836*
€ 0,2757*
Lager 108
1500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,061* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Packungen
Mindestbestellmenge: 1500 Packungen ( entspricht € 1.080,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.