Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, 0201, 0.6 x 0.3 x 0.3mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2234827
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLF03VK221SNGD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Gehäusetyp = 0201
Impedanz bei 25 MHz = 2.54Ω
Impedanz bei 50 MHz = 4.99Ω
Impedanz bei 100 MHz = 9.44Ω
Impedanz bei 300 MHz = 20.5Ω
Impedanz bei 1 GHz = 42Ω
Typ = SMD-Ferritperlen
Abmessungen = 0.6 x 0.3 x 0.3mm

Die Chip-Ferritperle Murata Serie BLF03VK wurde entwickelt, um fast als Widerstand bei Rauschfrequenzen zu funktionieren, was die Wahrscheinlichkeit von Resonanz erheblich verringert und Signalwellenformen verzerrungsfrei lässt. Er ist in Stromkreisen ohne stabile Masseleitungen wirksam. Er kann aufgrund seines niedrigen Gleichstromwiderstands in Starkstromkreisen verwendet werden. Er ist für eine hohe Impedanz bei 5 GHz ausgelegt und kann für Störfestigkeitsmessungen bis zu 5 GHz verwendet werden.Die Nickelsperrenstruktur der externen Elektroden bietet eine ausgezeichnete Lötwärmebeständigkeit Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis 125 °C. Keine Verbindung zur Erde erforderlich
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0201
Impedanz bei 25 MHz:
2.54Ω
Impedanz bei 50 MHz:
4.99Ω
Impedanz bei 100 MHz:
9.44Ω
Impedanz bei 300 MHz:
20.5Ω
Impedanz bei 1 GHz:
42Ω
Typ:
SMD-Ferritperlen
Abmessungen:
0.6 x 0.3 x 0.3mm
Weitere Suchbegriffe: 2234827, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLF03VK221SNGD, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6140
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0382*
€ 0,1172*
Lager 108
1500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,49*
1500
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,45*
€ 0,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Packungen
Mindestbestellmenge: 1500 Packungen ( entspricht € 735,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.