Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Audio Potentiometer 10kΩ 20 / 0.025W / 2 Ausbrüche, Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2231722
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTD902-2015F-A103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
bourns electronics potentiometer
Potenziometer Typ = Audio
Widerstand max. = 10kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 2
Windungszahl = 1
Leistung = 0.025W
Widerstandselement = Audio, Linear
Elementwerkstoff = Kohleschicht
Schaftdurchmesser = 6 mm
Toleranz = 20
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Audio
Widerstand max.:
10kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
2
Windungszahl:
1
Leistung:
0.025W
Widerstandselement:
Audio, Linear
Elementwerkstoff:
Kohleschicht
Schaftdurchmesser:
6 mm
Toleranz:
20
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, 2231722, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, PTD9022015FA103, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.