Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Dickschicht SMD-Widerstand ±0.01% / 250mW, TC100 Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2231687
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR1206-FX-1001ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2231687
Passive Bauelemente
Festwiderstände
SMD-Widerstände
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = TC100
Toleranz = ±0.01%
Leistung = 250mW
Weitere Informationen:
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
TC100
Toleranz:
±0.01%
Leistung:
250mW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0103*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0312*
€ 0,0371
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,035
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0147*
€ 0,0175
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,017
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,0157
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,0154
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,0123
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.