| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2231053 Herst.-Nr.: M20050-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Unterstützte Busschnittstellen = UART Anzahl der Kanäle = 22 Tracking, 66 Acquisition, 210 PRN Erfassungsempfindlichkeit = -148 → -163dBm Verfolgungsempfindlichkeit = -165dBm Abmessungen = 13.8 x 9.5 x 1.8mm
Der Antenova Compact GPS-Modulempfänger mit dem MediaTek MT3333 Flash-Chip - bietet einen vollständigen GNSS-Empfänger für optimale Leistung. Das Modul kann drei GNSS-Systeme gleichzeitig betreiben, um den Standort und TTFF erheblich zu verbessern. Der M20050 arbeitet mit einer vielseitigen 2,8-V- bis 4,2-V-Versorgung mit geringem Stromverbrauch und mehreren Energiesparmodi für weitere Energieeinsparungen. Ein genauer 0,5 ppm TXCO sorgt für kurze TTFF. Es bietet Mehrweg-Erkennung und Kompensation für Innen- und Außenbereiche.Einfacher Komplett-Drop-In-Lösung-GNSS-Empfänger (GPS/GLONASS/GALILIE/BEIDOU) MediaTek MT3333 Flash-Chip Extrem kleines SMD-Gehäuse, 13,8 x 9,5 x 1,8 mm Geringe Stromaufnahme Weitere Informationen: | | Unterstützte Busschnittstellen: | UART | Anzahl der Kanäle: | 22 Tracking, 66 Acquisition, 210 PRN | Erfassungsempfindlichkeit: | -148 → -163dBm | Verfolgungsempfindlichkeit: | -165dBm | Abmessungen: | 13.8 x 9.5 x 1.8mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GPS Tracking-System, GPS Überwachung, Tracking GPS, GPS Maus, GPS Mouse, GPS-Empfängermodul, GPS-Modul, gps maus, 2231053, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, GNSS- und GPS-Module, Antenova, M200501, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, GNSS & GPS Modules |
| | |
| |