Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon UCS, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF / 400V dc, Ø 18mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2229588
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCS2G470MHD6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2229588
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Aluminium Elektrolytkondensatoren
Kapazität = 47µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 (Dia.) x 20mm
Länge = 20mm
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Serie = UCS

Die Nichicon UCS-Serie ist ein Aluminium-Elektrolytkondensator in Miniaturgröße mit einer Nennkapazität von 47 μF und einer Kapazitätstoleranz von ±20 %. Es ist ein Produkt mit langer Lebensdauer, das einer Lebensdauer von 8000 bis 10000 Stunden bei +105 °C standhält und für Netzteil- und Vorschaltanwendungen geeignet ist.Erfüllt die RoHS-Richtlinie. Miniaturausführung, hoher Brummstrom, hohe Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 (Dia.) x 20mm
Länge:
20mm
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Serie:
UCS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.