Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon, SMD Alu-Polymer leitfähig Festelektrolytkondensator 100μF / 50V dc, Ø 10mm x 12.7mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2229558
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PCV1H101MCL2GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip kondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Alu-Polymer leitfähig
Abmessungen = 10 (Dia.) x 12.7mm
Länge = 12.7mm
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Alu-Polymer leitfähig
Abmessungen:
10 (Dia.) x 12.7mm
Länge:
12.7mm
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 2229558, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, PCV1H101MCL2GS, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.