Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon, SMD Leitfähiges Polymer-Hybrid Alu Kondensator, Elko 22μF / 63V dc, Ø 6.3mm x 7.7mm, bis 135°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2229482
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     GYC1J220MCQ1GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2229482
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Aluminium Elektrolytkondensatoren
Kapazität = 22µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Leitfähiges Polymer-Hybrid
Abmessungen = 6.3(Dia.) x 7.7mm
Länge = 7.7mm
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +135°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Leitfähiges Polymer-Hybrid
Abmessungen:
6.3(Dia.) x 7.7mm
Länge:
7.7mm
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+135°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.