Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon, SMD Leitfähiges Polymer-Hybrid Alu Kondensator, Elko 100μF / 50V dc, Ø 10mm x 10mm, bis 135°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2229471
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     GYC1H101MCQ1GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Leitfähiges Polymer-Hybrid
Abmessungen = 10 (Dia.) x 10mm
Länge = 10mm
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +135°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Leitfähiges Polymer-Hybrid
Abmessungen:
10 (Dia.) x 10mm
Länge:
10mm
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+135°C
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator smd, chip kondensator, 2229471, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, GYC1H101MCQ1GS, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,59*
2000
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 0,61*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,698*
€ 1,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 295,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.