Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA 611.10 Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog 0bar → 0.04bar, Ø 63mm NPT1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2229300
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     9803721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Druck max. = 0.04bar
Druck min. = 0bar
Anzeigentyp = Analog
Anschlussgröße = NPT1/4
Anzeigen-Außendurchmesser = 63mm
Serie = 6X1.10
Weitere Informationen:
Druck max.:
0.04bar
Druck min.:
0bar
Anzeigentyp:
Analog
Anschlussgröße:
NPT1/4
Anzeigen-Außendurchmesser:
63mm
Serie:
6X1.10
Weitere Suchbegriffe: Manometer, wika druckanzeige, druck messgerät, 2229300, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 9803721, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,04*
€ 142,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.