Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA 432.50 Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog 0bar → 160mbar, Ø 100mm G1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2229152
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     9042555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Druck max. = 160mbar
Druck min. = 0bar
Anzeigentyp = Analog
Anschlussgröße = G1/2
Anzeigen-Außendurchmesser = 100mm
Serie = 4XX.XX
Weitere Informationen:
Druck max.:
160mbar
Druck min.:
0bar
Anzeigentyp:
Analog
Anschlussgröße:
G1/2
Anzeigen-Außendurchmesser:
100mm
Serie:
4XX.XX
Weitere Suchbegriffe: Manometer, wika manometer g 1/2, druck messgerät, wika druckanzeige, 2229152, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 9042555, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 807,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 939,61*
€ 1.118,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,80*
€ 1.094,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,94*
€ 1.049,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,08*
€ 985,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,44*
€ 960,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.