Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog 0bar → 2.5bar, Ø 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2228717
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14200313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Druck max. = 2.5bar
Montagetyp = Prozessanschluss unten
Anzeigentyp = Analog
Anzeigen-Außendurchmesser = 100mm
Serie = DSS22F
Weitere Informationen:
Druck max.:
2.5bar
Montagetyp:
Prozessanschluss unten
Anzeigentyp:
Analog
Anzeigen-Außendurchmesser:
100mm
Serie:
DSS22F
Weitere Suchbegriffe: Manometer, wika druckanzeige, druck messgerät, 2228717, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 14200313, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,09*
€ 504,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,77*
€ 491,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,61*
€ 457,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,28*
€ 432,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,92*
€ 408,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.