Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

233.50 Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog 0bar → 10bar, Ø 63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2228645
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14170858
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Druck max. = 10bar
Montagetyp = Prozessanschluss unten
Anzeigentyp = Analog
Anzeigen-Außendurchmesser = 63mm
Serie = DSS1
Weitere Informationen:
Druck max.:
10bar
Montagetyp:
Prozessanschluss unten
Anzeigentyp:
Analog
Anzeigen-Außendurchmesser:
63mm
Serie:
DSS1
Weitere Suchbegriffe: Manometer, wika druckanzeige, druck messgerät, 2228645, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 14170858, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,03*
€ 537,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,67*
€ 530,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,64*
€ 495,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,75*
€ 462,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,53*
€ 437,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.