Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

232.50 Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog -1bar → 3bar, Ø 63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2228640
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14170683
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Druck max. = 3bar
Montagetyp = Prozessanschluss unten
Anzeigentyp = Analog
Anzeigen-Außendurchmesser = 63mm
Serie = DSS1
Weitere Informationen:
Druck max.:
3bar
Montagetyp:
Prozessanschluss unten
Anzeigentyp:
Analog
Anzeigen-Außendurchmesser:
63mm
Serie:
DSS1
Weitere Suchbegriffe: Manometer, wika druckanzeige, druck messgerät, 2228640, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 14170683, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,64*
€ 556,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,93*
€ 550,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,54*
€ 512,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,54*
€ 479,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,73*
€ 455,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.