Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

233.50 Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog -1bar → 9bar, Ø 63mm G1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2228620
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14170558
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Druck max. = 9bar
Druck min. = -1bar
Anzeigentyp = Analog
Anschlussgröße = G1/2
Anzeigen-Außendurchmesser = 63mm
Serie = DSS1
Weitere Informationen:
Druck max.:
9bar
Druck min.:
-1bar
Anzeigentyp:
Analog
Anschlussgröße:
G1/2
Anzeigen-Außendurchmesser:
63mm
Serie:
DSS1
Weitere Suchbegriffe: Manometer, wika manometer g 1/2, druck messgerät, wika druckanzeige, 2228620, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 14170558, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 671,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,67*
€ 943,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,45*
€ 907,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,15*
€ 854,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,85*
€ 811,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,43*
€ 799,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.