Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA 232.50 Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog -1bar → 3bar, Ø 100mm NPT1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2228097
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     9627464
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Druck max. = 3bar
Montagetyp = Prozessanschluss unten
Anzeigentyp = Analog
Anschlussgröße = NPT1/2
Anzeigen-Außendurchmesser = 100mm
Serie = 23X.50
Weitere Informationen:
Druck max.:
3bar
Montagetyp:
Prozessanschluss unten
Anzeigentyp:
Analog
Anschlussgröße:
NPT1/2
Anzeigen-Außendurchmesser:
100mm
Serie:
23X.50
Weitere Suchbegriffe: Manometer, wika druckanzeige, druck messgerät, 2228097, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 9627464, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.