Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA 233.50 Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog -1bar → 1.5bar, Ø 63mm G1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2228054
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     9478760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Druck max. = 1.5bar
Druck min. = -1bar
Anzeigentyp = Analog
Anschlussgröße = G1/4
Anzeigen-Außendurchmesser = 63mm
Serie = 23X.50
Weitere Informationen:
Druck max.:
1.5bar
Druck min.:
-1bar
Anzeigentyp:
Analog
Anschlussgröße:
G1/4
Anzeigen-Außendurchmesser:
63mm
Serie:
23X.50
Weitere Suchbegriffe: Manometer, wika g1/4 manometer, druck messgerät, wika druckanzeige, 2228054, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 9478760, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.