Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA 233.50 Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog -1bar → 15bar, Ø 160mm G1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2228018
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     9307257
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Druck max. = 15bar
Druck min. = -1bar
Anzeigentyp = Analog
Anschlussgröße = G1/2
Anzeigen-Außendurchmesser = 160mm
Serie = 23X.50
Weitere Informationen:
Druck max.:
15bar
Druck min.:
-1bar
Anzeigentyp:
Analog
Anschlussgröße:
G1/2
Anzeigen-Außendurchmesser:
160mm
Serie:
23X.50
Weitere Suchbegriffe: Manometer, wika manometer g 1/2, druck messgerät, wika druckanzeige, 2228018, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 9307257, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,49*
€ 230,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,33*
€ 227,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,77*
€ 216,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,48*
€ 198,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.