Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA 910.12 G1/2 Stecker G1/2 Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2227952
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     9091262
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2227952
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik und Hydraulik Druckanzeig...
Manometer Zubehör
Stecker A = G1/2 Stecker
Serie = 910.12
Stecker B = G1/2 Buchse
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsdruck max. = 400 bar

Die WIKA hat eine Klemmbake und kann somit individuell an die jeweiligen Betriebsbedingungen angepasst werden. Das Gehäusematerial für die Klemmschutzkappe besteht aus Edelstahl und für die Abdichtung ist FPM vorgesehen.Die zulässige mittlere Temperatur beträgt -10 bis +120 °C. Nenndrücke bis 400 bar
Weitere Informationen:
Stecker A:
G1/2 Stecker
Serie:
910.12
Stecker B:
G1/2 Buchse
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsdruck max.:
400 bar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,52*
€ 44,56*
€ 5,90*
ab € 30,70*
€ 45,47*
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 36,81*
€ 49,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.