Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA 910.12 G1/2 Stecker G1/2 Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2227930
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     9090193
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2227930
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik und Hydraulik Druckanzeig...
Manometer Zubehör
Stecker A = G1/2 Stecker
Serie = 910.12
Stecker B = G1/2 Buchse
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsdruck max. = 400 bar

Die WIKA verfügt über eine Klemmbake für Druckmessgeräte und das für das Gehäuse verwendete Material ist Stahl. Das Dichtungsmaterial des Klemmbohrer ist NBR.Die zulässige mittlere Temperatur beträgt -10 bis +120 °C. Der Nenndruck beträgt 400 bar
Weitere Informationen:
Stecker A:
G1/2 Stecker
Serie:
910.12
Stecker B:
G1/2 Buchse
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsdruck max.:
400 bar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 14,54*
€ 20,85*
€ 5,90*
ab € 15,67*
€ 24,65*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,02*
€ 41,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.