Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2227748
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     9023364
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druck max. = 40bar
Druck min. = 0bar
Anzeigentyp = Analog
Anschlussgröße = G1/2
Anzeigen-Außendurchmesser = 100mm
Serie = 213.53.100
Weitere Informationen:
Druck max.:
40bar
Druck min.:
0bar
Anzeigentyp:
Analog
Anschlussgröße:
G1/2
Anzeigen-Außendurchmesser:
100mm
Serie:
213.53.100
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, wika manometer g 1/2, druck messgerät, wika druckanzeige, 2227748, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 9023364, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.