Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA 232.50 Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog 0bar → 60bar, Ø 100mm NPT1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2227648
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     9010475
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Druck max. = 60bar
Druck min. = 0bar
Anzeigentyp = Analog
Anschlussgröße = NPT1/2
Anzeigen-Außendurchmesser = 100mm
Serie = 23X.50
Weitere Informationen:
Druck max.:
60bar
Druck min.:
0bar
Anzeigentyp:
Analog
Anschlussgröße:
NPT1/2
Anzeigen-Außendurchmesser:
100mm
Serie:
23X.50
Weitere Suchbegriffe: Manometer, wika druckanzeige, druck messgerät, 2227648, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 9010475, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.