Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK CHVM DC/DC-Wandler 2.7W 12 V dc IN, 0 → 180V dc OUT / 15mA Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2227224
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CHVM2R7-12-0180NW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2227224
Stromversorgungen & Transformatoren
Spannungswandler
DC/DC-Wandler
Ausgangsspannung = 0 → 180V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 2.7W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 15mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Nein
Breite = 80mm
Serie = CHVM
Lastausregelung = 0.015
Medizintechnische Zulassung = Ja

Die TDK-Lambda CHVM-Serie von nicht isolierten DC/DC-Wandlern mit verringertem abgestrahltem und leitungsgebundenem Rauschen, weniger Platinenfläche und vereinfachter Systemkonformität. Er hat einen maximalen Strom von 15 mA.Geringe Restwelligkeit im Ausgang Kompakte Bauform Sicherheitszertifiziert Fünfseitige Abschirmung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
0 → 180V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
2.7W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
15mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Nein
Breite:
80mm
Serie:
CHVM
Lastausregelung:
0.015
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,95*
€ 271,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,11*
€ 265,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,56*
€ 239,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,74*
€ 222,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 180,78*
€ 215,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 174,82*
€ 208,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,57*
€ 191,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.