| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2227001 Herst.-Nr.: CX10M-000000-N-A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nennleistung = 1kW Anzahl der Ausgänge = 1 → 12 Eingangsspannung = 85 → 264V ac Gehäusetyp = Geschlossen Serie = COOLX1000
Die Excelsys CoolX1000-Serie bietet bis zu 1000 W ohne Lüfter- oder Grundplattenkühlung, wodurch akustischer Lärm für wissenschaftliche und medizinische Anwendungen vermieden wird. Sie bietet außerdem eine erhöhte Flexibilität, da Systementwickler die Leistung der Stromversorgung überwachen und steuern können.1000 W mit 100 % natürlicher Konvektionskühlung Keine Grundplatte erforderlich Kein akustisches Rauschen oder Vibrationen 93 % Wirkungsgrad 24 W Standby-Leistung Weitere Informationen: | | Nennleistung: | 1kW | Anzahl der Ausgänge: | 1 → 12 | Eingangsspannung: | 85 → 264V ac | Gehäusetyp: | Geschlossen | Serie: | COOLX1000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2227001, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Excelsys, CX10M000000NA, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies |
| | |
| |