Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline HP31 Hygrometer, Typ Digitalhygrometer, absolut +60°C / 100%RH, +/- 0,3 °C 0.01°C 0.01%RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2226917
Hersteller:
     Rotronic
Herst.-Nr.:
     Hygropalm HP31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
rotronic hygrometer
Temperaturmessung absolut Max. = +60°C
Hygrometerart = Digitalhygrometer
Temperatur Messgenauigkeit max. = +/- 0,3 °C
Temperatur Messauflösung = 0.01°C
Feuchtemessgenauigkeit max. = +/- 2 % RL
Feuchtemessauflösung = 0.01%RH
Geräteart = Handheld
Schnittstellentyp = USB
Drucker = Nein
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = Lithium-Polymer
Batterie-Einsatzdauer = 100 h
Gewicht = 185g
Weitere Informationen:
Temperaturmessung absolut Max.:
+60°C
Hygrometerart:
Digitalhygrometer
Temperatur Messgenauigkeit max.:
+/- 0,3 °C
Temperatur Messauflösung:
0.01°C
Feuchtemessgenauigkeit max.:
+/- 2 % RL
Feuchtemessauflösung:
0.01%RH
Geräteart:
Handheld
Schnittstellentyp:
USB
Drucker:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
Lithium-Polymer
Batterie-Einsatzdauer:
100 h
Gewicht:
185g
Weitere Suchbegriffe: hygrometer, 2226917, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Rotronic Instruments, HygropalmHP31, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Hygrometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,92*
€ 538,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,46*
€ 536,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,14*
€ 505,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,45*
€ 477,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,21*
€ 451,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.