Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon ICE3RBR0665JZXKLA1 AC/DC-Leistungsumwandlung, PG-DIP-7 7-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2224819
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ICE3RBR0665JZXKLA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2224819
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachung
Anzahl der Ausgänge = 1
Breite = 7.62mm
Gehäusegröße = PG-DIP-7
Pinanzahl = 7

Der Infineon-SMPS-Strommodus-Controller-IC mit integriertem 650V CoolMOS und Startzelle in DIP-7-Gehäuse. Er hat eine robustere Bauweise und kann bis -40 °C arbeiten Die hervorragende Leistung umfasst BiCMOS-Technologie, aktiven Burst-Modus, integrierten Frequenzjitter, Soft-Gate-Ansteuerung, Laufzeitverzögerungskompensation, Integrierte Sanftanlaufzeit, integrierte Ausblendzeit und erweiterbare Ausschaltzeit für Überlastschutz, externe Auto-Neustart-Aktivierungsfunktion usw.Niedrigste Standby-Leistungsaufnahme <: 50 mW Niedrige Betriebstemperatur bis -40 °C Automatischer Wiederanlaufschutz für Überlast, Übertemperatur, Überspannung Großer VCC-Bereich Weiches Fahren für geringe elektromagnetische Störungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Breite:
7.62mm
Gehäusegröße:
PG-DIP-7
Pinanzahl:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.