Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2224809
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ICE2QR2280GXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PWM-Controller
pwm-controller infineon
pwm controller
Anzahl der Ausgänge = 1
Breite = 7.5mm
Gehäusegröße = PG-DSO-12
Pinanzahl = 12
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Breite:
7.5mm
Gehäusegröße:
PG-DSO-12
Pinanzahl:
12
Weitere Suchbegriffe: 2224809, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, Infineon, ICE2QR2280GXUMA1, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,43*
2 Tage
4752
1
€ 14,99*
ab € 1,014*
€ 3,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 3.575,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.