Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HF Schalt-IC ATSLP-10-50 10-Pin 1.1 x 1.5 x0.55mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2224790
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BGSX22G5A10E6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2224790
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
HF-ICs
Gehäusegröße = ATSLP-10-50
Pinanzahl = 10
Abmessungen = 1.1 x 1.5 x0.55mm

Der Infineon BGSX22G5A10 HF-MOS-Schalter wurde speziell für LTE- und WCDMA-Mehrantennenanwendungen entwickelt. Dieser DPDT bietet eine geringe Einfügedämpfung und eine niedrige harmonische Erzeugung in Verbindung mit einer hohen Isolierung zwischen HF-Anschlüssen. Der Schalter wird über eine GPIO-Schnittstelle gesteuert. Der On-Chip-Controller ermöglicht Versorgungsspannungen von 1,65 V bis 3,4 V.HF-CMOS-DPDT-Antennenquerschalter mit einer Strombelastbarkeit von bis zu 37 dBm Extrem niedrige Einfügedämpfung und Oberschwingungserzeugung 0,1 bis 6,0 GHz Abdeckung Hohe Port-zu-Port-Isolierung Keine Entkopplungskondensatoren erforderlich, wenn kein DC auf HF-Leitungen angewendet wird GPIO-Schnittstelle (Universal Input-Output) Kleiner Formfaktor 1,1 mm x 1,5 mm Kein Netzteil erforderlich.
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
ATSLP-10-50
Pinanzahl:
10
Abmessungen:
1.1 x 1.5 x0.55mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.