Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: RF switch; DPDT; Ch: 2; ATSLP-10-5; 1,65÷3,4VDC; 0,1÷6GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-BGSX22G5A10
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BGSX22G5A10E6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Switch-Modul
switch modul
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: ATSLP-10-5
Versorgungsspannung: 1,65...3,4V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: RF switch
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 0,1...6GHz
Anwendung: Telekommunikation
Ausgangskonfiguration: DPDT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 1,12*
1 Tag
35280
€ 14,99*
ab € 0,333*
€ 1,165*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.