Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HF Schalt-IC ATSLP-14-7 14-Pin 2.0 x 2.0mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2224782
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BGS16GA14E6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2224782
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
HF-ICs
Technologie = CMOS
Gehäusegröße = ATSLP-14-7
Pinanzahl = 14
Abmessungen = 2.0 x 2.0mm
Weitere Informationen:
Technologie:
CMOS
Gehäusegröße:
ATSLP-14-7
Pinanzahl:
14
Abmessungen:
2.0 x 2.0mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 112.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 112500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.