Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HF Schalt-IC QAM, TSnP-10-1 10-Pin 1.1 x 1.5mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2224779
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BGS14PN10E6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Switch-Modul
switch modul
Modulations-Technik = QAM
Gehäusegröße = TSnP-10-1
Pinanzahl = 10
Montage-Typ = SMD
Weitere Informationen:
Modulations-Technik:
QAM
Gehäusegröße:
TSnP-10-1
Pinanzahl:
10
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 2224779, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, Infineon, BGS14PN10E6327XTSA1, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
7500
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,39*
1 Tag
5991
1
€ 14,99*
ab € 0,267*
€ 1,165*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 7500 Stück ( entspricht € 2.925,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.