Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated DC/DC-Wandler Flyback TDFN 12-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2223678
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX17691BATC+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics maxim
dc-dc wandler ics
Eingangsspannung min. = 4,2 V
Eingangsspannung max. = 60 V
Wandler-Typ = Flyback
Gehäusegröße = TDFN
Pinanzahl = 12

Der integrierte No-Opto-Sperrwandler Maxim mit integriertem FET ist ein hocheffizienter nMOSFET-Sperrwandler, der eine Peak Current Modus-Steuerung mit fester Frequenz verwendet.Reduziert externe Komponenten und Gesamtkosten Verringert die Verlustleistung Unterstützt wichtige Designanforderungen auf Systemebene
Weitere Informationen:
Eingangsspannung min.:
4,2 V
Eingangsspannung max.:
60 V
Wandler-Typ:
Flyback
Gehäusegröße:
TDFN
Pinanzahl:
12
Weitere Suchbegriffe: 2223678, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, Maxim Integrated, MAX17691BATC+, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.