| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2223005 Herst.-Nr.: 101177 EAN/GTIN: 5705022028654 |
| |
|
| | |
| Anzahl der gehaltenen Werkzeuge = 5 Breite = 420mm
Das hygienische, hochflexible Vikan Wandhalterungssystem bietet eine flexible Lösung für die Aufbewahrung Ihres Reinigungswerkzeugs und Utensil in jedem Bereich Ihres Standorts. Die Schiene lässt sich leicht an den 4 Wandbefestigungen befestigen, indem sie von der rechten oder linken Seite geschoben wird. Erhältlich in Limettenfarbe.Das Grip-Bandmodul kann Produkte mit einem Durchmesser von 28-33 mm aufnehmen Das Haken-Modul kann Produkte mit einem Gewicht von bis zu 3 kg aufnehmen Weitere Informationen: | | Anzahl der gehaltenen Werkzeuge: | 5 | Breite: | 420mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vikan mophalter, mophalter, 2223005, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Besenhalter und Reinigungsstationen, Vikan, 101177, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Broom Holders & Cleaning Shadow Boards |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,23* | € 23,36* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 23,94* | € 35,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|