Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Spannungsregler, Standard 1A U-DFN3030-8, 8-Pin, Einstellbar


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2222784
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP7361E-12FGE-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Regler-Funktion = Standard
Ausgangsstrom max. = 1A
Line-Regulation = 0,1 %/V
Genauigkeit = ±1%
Gehäusegröße = U-DFN3030-8
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Einstellbar

Der DiodesZetex 1 A Low-Dropout-Regler mit festem Modus und Freigabe und PG umfasst ein Passelement, einen Fehlerverstärker, eine Bandlückenreferenz, Strombegrenzung und thermische Abschaltschaltung. Das Gerät wird eingeschaltet, wenn der EN-Stift auf einen hohen Logikpegel eingestellt ist. Er verfügt über einen C9C-Kennzeichnungscode.Power-Good (PG)-Ausgang zur Versorgungsüberwachung und zur Sequenzierung anderer Netzteile Thermischer Abschaltungsschutz Umgebungstemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C. Erhältlich in ″grüner″ Formmasse
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Standard
Ausgangsstrom max.:
1A
Line-Regulation:
0,1 %/V
Genauigkeit:
±1%
Gehäusegröße:
U-DFN3030-8
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Weitere Suchbegriffe: 2222784, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, DiodesZetex, AP7361E12FGE7, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1720
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,118*
€ 0,718*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,122* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 450,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.