Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RAC20-K Schaltnetzteil, 24V dc / 830mA 20W 85 → 264 V ac, 85 → 305 V ac Gekapselt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2222251
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RAC20-24SK/277
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 830mA
Nennleistung = 20W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264 V ac, 85 → 305 V ac
Gehäusetyp = Gekapselt
Serie = RAC20-K

Die hocheffizienten 24-V-Leistungswandlermodule für Leiterplattenmontage der Recom Serie RAC20-K mit extrem niedrigen Energieverlusten, insbesondere bei geringer Last. Er wird in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C betriebenGroßer Eingangsspannungsbereich Im Standby-Modus optimiertes Netzteil Anlagen der Klasse II Betriebshöhe bis zu 5000 m
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
830mA
Nennleistung:
20W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264 V ac, 85 → 305 V ac
Gehäusetyp:
Gekapselt
Serie:
RAC20-K
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, platinen schaltnetzteil 24v, einbau netzteil, 2222251, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Recom, RAC2024SK277, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
15
Frei Haus
ab € 11,60667*
€ 16,85667*
1
€ 5,90*
ab € 11,41*
€ 19,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 16,85667*
€ 20,05944
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13667*
€ 19,20264
pro Stück
ab 75 Stück
€ 15,64934*
€ 18,62271
pro Stück
ab 150 Stück
€ 15,17134*
€ 18,05389
pro Stück
ab 375 Stück
€ 14,68467*
€ 17,47476
pro Stück
ab 750 Stück
€ 14,19667*
€ 16,89404
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60667*
€ 13,81194
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 252,85005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.