| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2222196 Herst.-Nr.: MAX22530EVKIT# EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zum Einsatz mit = ADC Kit-Klassifizierung = Evaluierungsbausatz Vorgestelltes Gerät = MAX22530, MAX22531 Kit-Name = MAX2253x ADC EVAL Kit
Das Maxim Integrated MAX22530 EV-Kit wird mit dem MAX22530AWE+ (16 WSOIC)-Gerät geliefert. Die grafische Benutzeroberfläche auf einem PC über einen USB-Anschluss kommuniziert mit dem EV-Kit MAX22530 und dem EV-Kit MAX22531.Alle Eingänge zugänglich Bewährtes Leiterplattenlayout Vollständig montiert und geprüft Weitere Informationen: | | Zum Einsatz mit: | ADC | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsbausatz | Vorgestelltes Gerät: | MAX22530, MAX22531 | Kit-Name: | MAX2253x ADC EVAL Kit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a d converter, 2222196, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, Maxim Integrated, MAX22530EVKIT#, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
| | |
| |