Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Okdo OKdo Raspberry Pi 4 2 GB Starterkit 4 B 2000 MB Prozessor: BCM2711


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Okdo OKdo Raspberry Pi 4 2 GB Starterkit 4 B 2000 MB Prozessor: BCM2711
Artikel-Nr.:
     108EL-2222163
Hersteller:
     Okdo
Herst.-Nr.:
     Pi-4-2gb-StarterKit
EAN/GTIN:
     5059044267134
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Raspberrry-Pi-Version = 4 B
Produktname = OKdo Raspberry Pi 4 2 GB Starterkit
Teilenummer des Prozessors = BCM2711
RAM Speicher-Größe = 2000 MB

OKdo Raspberry Pi 4 2 GB Modell B StarterkitDieses exklusive 8-teilige Raspberry Pi 4 Starterkit von OKdo enthält alles, was Sie benötigen (es tut es wirklich), get in die Welt Raspberry Pi - von der gesamten Hardware in einer einzigen Box, Um auf einen Online-Schritt-für-Schritt-Leitfaden sowie Projekte zuzugreifen, die get-up-and-alone schneller als je zuvor, mühelos durchführen. Jedes Kit enthält die leistungsbeste Raspberry Pi 4 Modell B-Platine zusammen mit einem Netzteil, 2 Micro-HDMI-Kabel für zwei Bildschirme, SD-Kartenlesegerät und eine 32-GB-Micro-SD-Karte mit vorinstalliertem NOOBS-Betriebssystem. Neben 3 x Kühlkörpern und einem einzigartigen Aluminiumgehäuse mit integriertem Lüfter für ein besseres Wärmemanagement zur Behebung eines bekannten Problems mit dem Pi 4. Mit allen aktuellen Komponenten auf dem Markt, die in diesem Raspberry Pi 4-Kit enthalten sind, ist es perfekt für alle, die sich für Elektronik auf jedem Niveau interessieren. Raspberry Pi sind kompakte Computerplatinen, die in etwa die Größe einer Kreditkarte haben und eine endlose Möglichkeit bieten. Der Pi wurde zuerst als benutzerfreundliche Alternative zu komplizierteren Computerplatinen entwickelt, bietet aber die gleiche hohe Spezifikation und ermöglicht dem Kunden, alles zu tun, was er damit möchte. Ganz gleich, ob Sie die Programmierung für Kinder planen oder einen Engineer, der ein komplexes kontrolliertes System erstellen möchte, schließen Sie einfach einen Monitor, eine Tastatur, eine Maus und ein Netzteil an, und schon sind Sie bereit.Was ist im Lieferumfang enthalten?Platine Raspberry Pi 4 Modell B 2 GB. Netzteil. USB-auf-USB-C-Kabel mit Inline-Schalter. 2 x Micro-HDMI-auf-HDMI-Kabel. SanDisk 3D Gen3 X3 256 GB 2-Plane NAND Flash-Matrize für 32 GB MicroSD-Karte. (Mit vorinstalliertem NOOBS 3.1.1) SD-Kartenlesegerät. 3 x Kühlkörper. Raspberry Pi Gehäuse mit integriertem Lüfter. Schraubendreher. Wenn das nicht ausreicht.. OKdo bietet auch praktische ″get start-Guides″ und ″get inspiratorische Projekte″, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrer brandneuen Pi Platine herausholen, besuchen Sie die Website. (Www.okdo.com/getstarted)Der PiDer Raspberry Pi 4 ist einzigartig mit hohen Spezifikationen konzipiert, damit das Produkt mehrere Aufgaben für eine erhöhte Benutzerfreundlichkeit ausführen kann:Prozessor: Broadcom BCM2711 Prozessor Quad-Core A72 (Arm v8) 64-Bit SoC Speicher: 2 GB LPDDR4 SDRAM Bluetooth: Bluetooth 5.0WiFi: 2,4 GHz/5,0 GHz IEEE 802.11ac Ethernet: Gigabit-Ethernet USB: 2 x USB 2.0-Anschlüsse, 2 x USB 3.0-Anschlüsse Anschluss: 40-polige GPIO-Stiftleiste HDMI: 2 Micro-HDMI-Anschlüsse (bis zu 4 Kp60 unterstützt) Video: 2-spuriger MIPI DSI-Display-Anschluss, 2-spuriger MIPI CSI-Kameraanschluss Audio: 4-poliger Stereoausgang und Composite-Video-Anschluss Multimedia: H.265 (4Kp60-Dekodierung), H.264 (1080p60-Dekodierung, 1080p30-Codierung. OpenGL ES 3.0-Grafik. Speicher: microSD-Kartensteckplatz zum Laden des Betriebssystems und zur Datenspeicherung Eingangsleistung: 5 V DC über USB-C-Steckverbinder (min. 3 A), 5 V DC über GPIO-Stiftleiste. PoE-fähig (PoE HAT erforderlich) Betriebstemperatur: 0 bis 50 °C.AluminiumgehäuseDieses glatte Schutzgehäuse aus Aluminium umfasst 3 Kühlkörper und einen integrierten Lüfter, um sicherzustellen, dass der Pi 4 kühl bleibt und mit maximaler Effizienz läuft. Ausschnitte werden an der Tasche für die dualen Micro-HDMI-, Audio/Video-, USB- und Ethernet-Anschlüsse sowie den USB-C-Stromversorgungssteckverbinder und den Zugriff auf die MicroSD-Karte vorgenommen.Speicher?Sie können dieses Kit nicht vergessen.. Mit 2 GB LPDDR4 SDRAM auf der Platine und einer 32 GB MicroSD-Karte im Lieferumfang ist dieses Kit für Geschwindigkeit und Vielseitigkeit ausgelegt. Die im Lieferumfang enthaltene 32-GB-Karte erfüllt den SD 5.1-Standard und bietet eine R/W-Leistung von bis zu 100/25 MB/s.Häufig gestellte FragenEin schnellerer Prozessor und GPU, Mehr und schneller RAM, 3 x USB-Anschlüsse, Zwei Micro-HDMI-Anschlüsse anstelle eines einzigen HDMI-Anschlusses und Unterstützung für 4K-Ausgang, Eine höhere Busgeschwindigkeit, die USB 3-Unterstützung ermöglicht, ermöglicht es dem integrierten Ethernet-Anschluss, echte Gigabit-Verbindungen (125 MB/s) zu unterstützenWas ist der Unterschied zwischen dem Raspberry Pi 3b+ und dem Pi 4 Modell b? Raspberry Pi 4 ist das neueste Modell der Raspberry Pi Serie. Raspberry Pi 4 bringt Pi auf eine andere Stufe, mit einer Leistung, die gut genug ist, um in einer Klemme als Desktop-PC zu verwenden, sowie der ability, 4K-Video bei 60 Hz oder zwei Monitore mit Strom zu versorgen. Zu den neuen Funktionen gehören:Wo kann ich lernen, wie ich meinen Pi bauen kann?Die OKdo Website bietet alles, was Sie benötigen, um Ihr Raspberry Pi Kit einzurichten. Die Website bietet außerdem inspirierende Projekte, die Ihnen innovative Ideen liefern. (Www.okdo.com/getstarted) Das OKdo Raspberry Pi 4 Model B bietet bahnbrechende Steigerungen bei Prozessorgeschwindigkeit, Multimedia-Leistung, Speicher und Konnektivität im Vergleich zur vorherigen Generation des Raspberry Pi 3 Model B+, wobei die Abwärtskompatibilität und der ähnliche Stromverbrauch erhalten bleiben. Unterstützung von zwei Displays bei Auflösungen von bis zu 4K über ein Paar Micro-HDMI-Anschlüsse Dualband-WLAN und Bluetooth
Weitere Informationen:
Raspberrry-Pi-Version:
4 B
Produktname:
OKdo Raspberry Pi 4 2 GB Starterkit
Teilenummer des Prozessors:
BCM2711
RAM Speicher-Größe:
2000 MB
Weitere Suchbegriffe: 2222163, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Raspberry Pi Shop, Raspberry Pi, Okdo, Pi42gbStarterKit, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,60*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 94,31*
€ 112,23
pro Kit
ab 2 Kits
€ 92,09*
€ 109,59
pro Kit
ab 5 Kits
€ 82,66*
€ 98,37
pro Kit
ab 10 Kits
€ 77,89*
€ 92,69
pro Kit
ab 500 Kits
€ 69,60*
€ 82,82
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.