Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Mini50 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Crimp-Gehäuse, Buchse, 16-polig / 2-reihig, 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2221609
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     34894-8001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse 2-reihig 16 pol
steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 16
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 4A
Serie = Mini50
Anschlussart = Crimp
Seriennummer = 34894

Die Molex Mini50-Buchse mit abgedichteter Kabel-Gerät-Verbindung bietet erhebliche Platzersparnis gegenüber herkömmlichen 0,64-mm-USCAR-Steckverbindern. Die abgedichteten Kabel-Geräte-Buchsen Mini50 nutzen kleinere Stifte, Klemmen und Drahtmessgeräte und bieten gleichzeitig Schutz vor eindringendem Wasser und Staub.Bietet eine 0,50-mm-Steckverbinderschnittstelle, die geprüft wurde, um die vollständigen USCAR-Spezifikationen zu erfüllen Keine Trennlinien auf Dichtflächen Schutzart IP68, IP69K mit Gehäuse
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
16
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
4A
Serie:
Mini50
Anschlussart:
Crimp
Seriennummer:
34894
Weitere Suchbegriffe: molex steckergehäuse, 2221609, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Molex, 348948001, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.