Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Mini50 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Crimp-Gehäuse, Buchse, 8-polig / 2-reihig, 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2221606
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     34894-4009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
molex steckergehäuse 8pol
Typ = Crimp-Gehäuse
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 4A
Serie = Mini50
Anschlussart = Crimp
Seriennummer = 34894
Weitere Informationen:
Typ:
Crimp-Gehäuse
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
4A
Serie:
Mini50
Anschlussart:
Crimp
Seriennummer:
34894
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, molex steckergehäuse, 2221606, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Molex, 348944009, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 800.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.600 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1600 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 16000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 800000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.