Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Steckergehäuse
>
Artikel
Molex Mini50 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Crimp-Gehäuse, Buchse, 8-polig / 2-reihig, 4A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2221605
Hersteller:
Molex
Herst.-Nr.:
34894-4001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
molex steckergehäuse 8pol
steckergehäuse
Typ = Crimp-Gehäuse
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 4A
Serie = Mini50
Anschlussart = Crimp
Seriennummer = 34894
Die Molex Mini50-Buchse mit abgedichteter Kabel-Gerät-Verbindung bietet erhebliche Platzersparnis gegenüber herkömmlichen 0,64-mm-USCAR-Steckverbindern. Die abgedichteten Kabel-Geräte-Buchsen Mini50 nutzen kleinere Stifte, Klemmen und Drahtmessgeräte und bieten gleichzeitig Schutz vor eindringendem Wasser und Staub.Bietet eine 0,50-mm-Steckverbinderschnittstelle, die geprüft wurde, um die vollständigen USCAR-Spezifikationen zu erfüllen Keine Trennlinien auf Dichtflächen Schutzart IP68, IP69K mit Gehäuse
Weitere Informationen:
Typ:
Crimp-Gehäuse
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
4A
Serie:
Mini50
Anschlussart:
Crimp
Seriennummer:
34894
... >
Steckverbinder
>
Elektrische Kfz-Steckverbinder
>
KFZ-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
molex steckergehäuse
,
2221605
,
Steckverbinder
,
Elektrische Kfz-Steckverbinder
,
KFZ-Steckverbinder
,
Molex
,
348944001
,
Connectors
,
Automotive Electrical Connectors
,
Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen