Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 2834464 Crimp-Anschlussklemme für Komponente zu Draht, Buchse Wire-Wrap-Anschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2221061
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2834464-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Wrap Draht
te connect.amp autom buchsenkontakt
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = Komponente zu Draht
Serie = 2834464
Anschlussart = Wire Wrap
Maximale Drahtgröße AWG = 26AWG

Der te Connectivity Mini Dynamic Series Steckverbinderkontakt verfügt über eine Kontaktbuchse und ein Steckverbindersystem von Component-to-Wire mit 26 AWG Drahtgröße.Buchsenkontakttyp
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
Komponente zu Draht
Serie:
2834464
Anschlussart:
Wire Wrap
Maximale Drahtgröße AWG:
26AWG
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 2221061, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, TE Connectivity, 28344645, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.037,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 17.000 Stück (ab € 0,06103* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.105,17*
€ 1.315,1523
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.087,83*
€ 1.294,5177
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.064,88*
€ 1.267,2072
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.048,56*
€ 1.247,7864
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.037,51*
€ 1.234,6369
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.