Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial C146 Gehäuse, M40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2218704
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 10N048 807 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2218704
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
Hochleistungssteckverbinder Gehäuse
Serie = C146
Gewindegröße = M40

Das Amphenol Industriegehäuse hat die Größe E48 und einen einzigen Hebel. Für den Einsatz in rauen Umgebungen mit einer robusten und verschleißfesten Konstruktion mit ausgezeichnetem EMV-Schutz und hoher Vibrationsfestigkeit. Geeignet für industrielle Steuerung und allgemeine Installationsanwendungen sowie viele andere Anwendungen.IP-Klasse gesteckt IP65
Weitere Informationen:
Serie:
C146
Gewindegröße:
M40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.466,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 146,623* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.901,60*
€ 2.262,904
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.864,37*
€ 2.218,6003
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.722,75*
€ 2.050,0725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.615,90*
€ 1.922,921
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1.534,79*
€ 1.826,4001
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1.483,70*
€ 1.765,603
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.466,23*
€ 1.744,8137
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.