| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2218627 Herst.-Nr.: C146 10B004 100 13 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nennstrom = 80A Gender = Buchse Serie = Heavy Mate C146 Typ = Buchseneinsatz Zur Verwendung mit = Anschlüsse Anzahl der Kontakte = 4+PE Kontaktbeschichtung = Silber
Das Amphenol Industrial Buchsenmodul hat 4 Positionen. Der untere Temperaturbereich beträgt -40 °C und der obere Temperaturbereich +125 °C.Nennstrom: 80 A Nennspannung: 830 V. Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 80A | Gender: | Buchse | Serie: | Heavy Mate C146 | Typ: | Buchseneinsatz | Zur Verwendung mit: | Anschlüsse | Anzahl der Kontakte: | 4+PE | Kontaktbeschichtung: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2218627, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, Amphenol Industrial, C14610B00410013, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules |
| | |
| |