| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2218618 Herst.-Nr.: C146 10A046 500 10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nennstrom = 16A Gender = Stecker Serie = Heavy Mate C146 Typ = Stifteinsatz Zur Verwendung mit = Anschlüsse Anzahl der Kontakte = 46
Die industriellen Steckverbinder von Amphenol sind kompatibel und austauschbar mit allen Produkten von Drittanbietern gemäß der Standardnorm. Dieses Steckermodul hat 46 Positionen. Der untere Temperaturbereich beträgt -40 °C und der obere Temperaturbereich +125 °C.Nennstrom: 16 A. Nennspannung: 500 V Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 16A | Gender: | Stecker | Serie: | Heavy Mate C146 | Typ: | Stifteinsatz | Zur Verwendung mit: | Anschlüsse | Anzahl der Kontakte: | 46 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2218618, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, Amphenol Industrial, C14610A04650010, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules |
| | |
| |