| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2218616 Herst.-Nr.: C146 10A042 000 9 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nennstrom = 10A Gender = Stecker Serie = Heavy Mate C146 Typ = Stifteinsatz Zur Verwendung mit = Anschlüsse Anzahl der Kontakte = 24 + PE Kontaktmaterial = CuZn
Der Amphenol Industriesteckverbinder ist kompatibel und kann mit allen Produkten von Drittanbietern gemäß den Standardnormen ausgetauscht werden. Dieses Steckermodul hat 42 Positionen. Der untere Temperaturbereich beträgt -40 °C und der obere Temperaturbereich +100 °C.Nennstrom 10 A Nennspannung: 250 V Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 10A | Gender: | Stecker | Serie: | Heavy Mate C146 | Typ: | Stifteinsatz | Zur Verwendung mit: | Anschlüsse | Anzahl der Kontakte: | 24 + PE | Kontaktmaterial: | CuZn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2218616, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, Amphenol Industrial, C14610A0420009, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules |
| | |
| |